- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- dcケーブル usbのおすすめ人気ランキング
dcケーブル usbのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新624件の「dcケーブル usb」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル 丸型 端子」、「DC5V USB」、「DCケーブル」などの商品も取り扱っております。
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性に優れたPVC構造
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
色
ブラック
質量(g)
27
ケーブル長(m)
0.914
コネクタ形状
DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス
ケーブル外径(Φmm)
5.5
ケーブル長(cm)
91.4
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
バレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)
USBタイプ
USB2.0
プラグ内径(Φmm)
(DC)2.1
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
DCプラグ(タイプM)
コネクタ2
USB Type-A
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
MOTO GPS RADAR LCD 3.0補修用。
全長(m)
0.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐久性:2.0m USB-A - Type M(外径5.5mm、内径2.1mm、センターピン正極)同軸バレルコネクターケーブル。標準USBから5Vで最大0.9Aの電力を供給。互換性:外径5.5mm×内径2.1mm、センターピンがポジティブタイプのM型バレル接続専用。接続デバイスは5Vで動作し、最大0.9Aの電流が必要。供給電流は、接続先のUSBポートに依存。優れた耐久性:耐久性のあるPVC被覆材を採用し、高い強度と信頼性を備えた完全モールドのタイプM同軸電源コネクター。柔軟なPVCストレインリリーフにより、繰り返しの曲げや過酷な使用による摩耗や損傷を低減。プロが選ぶブランド:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
長さ(mm)
1800
色
ブラック
高さ(mm)
10
質量(g)
45
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス
ケーブル外径(Φmm)
5.5
製品幅(mm)
15
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
バレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)
USBタイプ
USB2.0
プラグ内径(Φmm)
(DC)2.1
変換タイプ
オス-オス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
耐久性に優れたPVC構造
用途タイプN電源コネクタを備えている外付けHDDなどのデバイスにコンピューター上の空いているUSBポートから電源を供給。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
長さ(mm)
914
色
ブラック
高さ(mm)
8
質量(g)
27
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
DCプラグ(タイプN)メス - USB Type-A[4ピン]オス
ケーブル外径(Φmm)
5.5
製品幅(mm)
15
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
USBタイプ
USB2.0
プラグ内径(Φmm)
(DC)2.5
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
DCプラグ(タイプN)
コネクタ2
USB Type-A
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)
1.8
USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。8種のアダプタが付属
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ1
DC
付属品
8種変換プラグ
オス形状
USB Type-A ,DC
変換タイプ
オス - オス
コネクタ2
USB Type-A
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
オス
DCケーブルを延長するケーブルです
定格
DC12V/2A程度
コネクタ形状
内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
仕様
DCジャック
種類
丸型
コンタクト形状
メス
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
DCジャック付きケーブルです
ケーブル長(m)
1.8
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
USBアダプタ(ADP05/06)からレーザー墨出し器へ電源供給用ケーブル
用途マキタレーザー墨出し器のACアダプタ給電口がある機種で使用可能
適合機種
グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH
適合アダプタ
ADP05/ADP06
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類
丸型
コンタクト形状
オス
仕様
DCプラグ
種別
DCプラグ車載機器用
形状
ストレート
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
2
プラグ(mm)
Φ6.5×3.1
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ケース用12VDCファンをUSB電源動作に変更します。
USBの5Vを12Vに昇圧する回路を内蔵しており、12VFANをUSB接続で使用できます。
ケースファンを簡易卓上ファンにできます。
3pinもしくはPWM4pinコネクタを備えたFANの接続に対応します。
ケーブル長(m)
0.9
色
ブラック
コネクタ形状
ファン用(4ピン・3ピン)オス - USB Type-Aオス
変換タイプ
オス - オス
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
2.1mmΦのDCプラグからUSB Micro-Bへ変換するケーブル。
ケーブル長(cm)
5
オス形状
USB Micro-Bプラグ
メス形状
2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
¥689
税込¥758
当日出荷